V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Laser na dlaždice FLL 13
Vysokokvalitný čiarový laser s výborne viditeľnými laserovými čiarami pre dláždičov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Široké spektrum využitia
- 4 laserové čiary v 90° uhloch
- Možnosť aktivácie jednej doplnkovej čiary
Mimoriadne jednoduché použitie
Ovládanie jedným tlačidlom
Laserové čiary možno používať v režime pulzného lasera
Polohu laserových čiar možno zistiť aj na priamom slnečnom svetle.
Presná nivelácia
Vďaka vysokokvalitným vodováham
Ochrana proti prachu a vlhkosti
Stupeň ochrany IP 55
Obsah balenia
Batérie, navádzacia doska, ochranné puzdro, stručný návod, návod na používanie
1 stlačenie: 2 čiary v uhle 90° vpredu
2 stlačenia: Ďalšia čiara v uhle 45° vpredu
3 stlačenia: 2 čiary v uhle 90° vpredu/vzadu a jedna v 45° uhle vpredu
4 stlačenia: Zariadenie sa vypne
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!