Laserový diaľkomer LDM 30M
MERAC VZDIALENOSTI LASER LDM30
Obj. č. 5709300530
EAN 4062856038596
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Technické špecifikácie (presnosť ± 1,5 mm, dosah 30 m) v súlade s normou ISO 16331-1
2-zložkové puzdro, robustné, praktické zariadenie
Ochrana pred nárazom s mimoriadne hrubými mäkkými komponentmi
Trvanlivosť
Chránené proti prachu a striekajúcej vode
3-riadkový veľký osvetlený displej
Vynikajúca čitateľnosť
¼” skrutka na statív
Umožňuje presné meranie zo statívu
Automatické vypnutie laserového lúča a vypnutie zariadenia
Možnosť zmeny jednotiek
m/palce/stopy; desatinné čísla a zlomky
Sledovanie (priebežné meranie)
Meranie max./min. vzdialenosti
Indikácia pomocou pípnutia
Funkcie
- Meranie jednej vzdialenosti
- Sledovanie
- Sčítanie
- Laserové žiarenie, nehľaďte do lúča, produkt s laserom triedy 2
- Vyžaduje 2 batérie AAA (nie sú súčasť balenia)
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. | 30 m |
Počet batérií | 2 KS |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Alkalické |
Dĺžka | 100 mm |
Šírka | 36 mm |
Výška | 23 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 0 do 40 °C |
Druh krytia IP | IP 54 |
Odchýlka merania dĺžky (+/-) | +/- 1,5 mm |
Trieda lasera | 2 |