Lemovacia páska čelného skla Pre montáž okien
Páska na zakladanie okien
PASKA MONTAZNA NA LEPENIE OKIEN
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu
- Odolnosť voči oderu, korózii a vlhkosti
- Čisté spracovanie/čisté zakončenie okrajov
- Minimálna kompresia 30 % na utesnenie proti vode
- Univerzálne penové tesnenia strednej tvrdosti, podobné neoprénu
- Papierová oddeľovacia fólia na strane bez lepidla znižuje napätie pri rozpínaní počas aplikácie
- Dobrá odolnosť voči zriedeným kyslým a zásaditým roztokom
- Spomaľovač horenia v súlade s normou DIN 4102, časť 1, B2
- Vopred určené rozmery znižujú množstvo odpadu
- Dobrá odolnosť voči zriedeným kyslým a zásaditým roztokom
- Vopred určené rozmery znižujú množstvo odpadu
Nízke teploty zvyšujú riziko kondenzácie a znižujú adhézne vlastnosti pásky
- V súlade so smernicou EÚ 2000/53 (bez obsahu olova, chrómu VI, ortute a kadmia)
- V súlade s normou ABP DIN EN 13501-1: 2010 Trieda E správania pri požiari
- Spomaľovač horenia v súlade s normou DIN 4102, časť 1, B2
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Hárky údajov(X)
Jednostranná lepiaca páska z PVC peny má prevažne uzavretú bunkovú štruktúru a skladá sa zo stredne tvrdej peny. Na jednu stranu je aplikované akrylové lepidlo a na druhej strane (bez lepidla) je odlepiteľná papierová vrstva. Pri stlačení zabezpečuje podkladová páska čelného skla tesnenie proti vode, vzduchu a prachu. Pásku možno taktiež používať ako protišmykový materiál, na vyplnenie medzier, na podloženie a ako ochranu voči elektrolytickej korózii.
Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené prachu, oleja a mastnoty. Medzi odporúčané čistiace prípravky patrí čistič IPA (obj. č. 0893 223 500, 0893 223 505). Pásku možno aplikovať rukami priamo z rolky použitím rovnomerného tlaku. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Základ lepidla | Akrylát |
Farba | Čierna |
Dĺžka vo zvitku | 12 m |
Šírka | 4 mm |
Celková hrúbka | 6 mm |
Teplota spracovania min./max. | 10 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 70 °C |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | B2 – normálne horľavé / podľa DIN4102-1 |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Hustota | 130 kg/m³ |
Tepelná vodivosť λ/podmienky | 0,052 W/(m*K) / Leeho disk |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí | 155 % |
Pevnosť v ťahu | 30 N/cm² |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | Unlimited / Skladovanie v chlade a suchu, 5°C až 25°C |