V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lemovacia páska čelného skla Pre montáž okien
Suitable for indoor and outdoor use
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
- Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu
- Odolnosť voči oderu, korózii a vlhkosti
Čisté spracovanie/čisté zakončenie okrajov
Minimálna kompresia 30 % na utesnenie proti vode
Univerzálne penové tesnenia strednej tvrdosti, podobné neoprénu
Papierová oddeľovacia fólia na strane bez lepidla znižuje napätie pri rozpínaní počas aplikácie
Dobrá odolnosť voči zriedeným kyslým a zásaditým roztokom
Spomaľovač horenia v súlade s normou DIN 4102, časť 1, B2
Vopred určené rozmery znižujú množstvo odpadu
Nízke teploty zvyšujú riziko kondenzácie a znižujú adhézne vlastnosti pásky
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Jednostranná lepiaca páska z PVC peny má prevažne uzavretú bunkovú štruktúru a skladá sa zo stredne tvrdej peny. Na jednu stranu je aplikované akrylové lepidlo a na druhej strane (bez lepidla) je odlepiteľná papierová vrstva. Pri stlačení zabezpečuje podkladová páska čelného skla tesnenie proti vode, vzduchu a prachu. Pásku možno taktiež používať ako protišmykový materiál, na vyplnenie medzier, na podloženie a ako ochranu voči elektrolytickej korózii.
Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené prachu, oleja a mastnoty. Medzi odporúčané čistiace prípravky patrí čistič IPA (obj. č. 0893 223 500, 0893 223 505). Pásku možno aplikovať rukami priamo z rolky použitím rovnomerného tlaku. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!