Lepená maltová kotva v kartuši W-VD
Lepená kotva, kartuša s maltou, W-VD
PATRONA PRE KOTVU W-VD M10
Obj. č. 5915010080
EAN 4048539222148
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Individuálne upevnenie nepopraskaného betónu:
- Kotviaca tyč W-VD-A (so schválením) alebo kotva s vnútorným závitom W-VD-IG (so schválením)
- Lepená kotva, kartušový systém (vopred namiešané množstvá malty v sklenenej kartuši)
- Kotviaca tyč sa umiestni a súčasne sa otáča a zatláča (rotačný pohyb zmieša dve zložky malty)
- Vytvrdená chemická kotva utesní otvor čo najhlbšie
- Pripojenie s nízkym expanzným tlakom umožňuje malé osové a okrajové rozstupy
- Kotvenie nastáva kombináciou malty, kotviacich tyčí a kotviaceho základu. Kotviaca tyč z pozinkovanej ocele vo veľkostiach M8, M10, M12, M16, M20 a M24
Európske technické osvedčenie ETA-06/0074: Jednotlivé upevnenie + nepopraskaný betón (kotviaca tyč W-VD-A)
Galvanizovaná oceľ: Európske technické osvedčenie ETA-06/0074
Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90, F120: Vystavenie ohňu na jednej strane podľa DIN EN 1363-1:1999-10
Vyčistenie vyvŕtaného otvoru: 1x vyfúknutie, 1x vyčistenie kefkou, 1x vyfúknutie, 1x vyčistenie kefkou
Vložte kotviacu tyč pomocou príklepovej vŕtačky alebo príklepovej vŕtačky v režime rotácie + príklepu.
Európske technické osvedčenie ETA-06/0074: Jednotlivé upevnenie + nepopraskaný betón (kotviaca tyč W-VD-A)
Galvanizovaná oceľ: Európske technické osvedčenie ETA-06/0074
Protipožiarna odolnosť: F30, F60, F90, F120: Vystavenie ohňu na jednej strane podľa DIN EN 1363-1:1999-10
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Kotvenie s európskym technickým schválením v nepopraskanom betóne (kompresná zóna)
Kotvu je možné použiť na ukotvenie s prevažne statickým zaťažením (napr. vlastná hmotnosť, armatúry, skladovaný materiál) alebo kvázi-statickým zaťažením
Inštalácia do suchého alebo mokrého betónu (štandardný betón pevnostnej triedy najmenej C20/25 a najviac C50/60)
Teplota v oblasti okolo malty nesmie prekročiť + 50 °C, krátkodobo + 80 °C
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku (neschválené)
Vhodné na upevnenie kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, podpier, drevených konštrukcií, nosníkov atď.
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 90 mm |
Vhodnosť pre kotviacu tyč | M10 |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 90 mm |
Vhodný priemer čistiacej kefy | 13 mm |
Schválenie | ETA-06/0074 |
Teplota spracovania min./max. | -5 do 35 °C |
Doťahovací moment pri kotvení (T inst) | 20 Nm |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, 5°C až 25°C |
Minimálna hrúbka stavebného prvku (h min) | 120 mm |
Osová vzdialenosť min. (s min) | 45 mm |
Osová vzdialenosť (s cr, N) | 180 mm |
Vzdialenosť od kraja min. (c min) | 45 mm |
Vzdialenosť od kraja (c cr,N) | 90 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!