Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaca páska na obloženie

LEPIACA PASKA OKRASNEJ LISTY

Obj. č. 08949100

EAN 4045989669356

Cena za zvolené balenie
Lepiaca páska na obloženie

Obj. č. 08949100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie dekoratívnych a funkčných líšt, emblémov, znakov, panelov a držiakov v automobilovom priemysle. V spojení s mechanickými upevňovacími prvkami na zaistenie spojlerov.

Veľmi dobrá adhézia


  • Páska ponúka vynikajúcu aplikačnú spoľahlivosť ihneď po inštalácii. Veľmi vysoká konečná pevnosť sa dosiahne 24 hodín po nalepení

  • Vynikajúca sila priľnavosti, dokonca aj na drsných, mierne nerovných povrchoch


Penová podložka


Páska tlmí vibrácie a kompenzuje rôznu dilatáciu rôznych materiálov.



Vysoká odolnosť voči teplotám, UV žiareniu a poveternostným vplyvom


  • Lepiaca páska sa môže používať vnútri a vonku

  • Nestráca priľnavosť pri vyšších teplotách

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a používania, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Zaisťujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie dekoratívnych a funkčných líšt, emblémov, znakov, panelov a držiakov v automobilovom priemysle, ako aj na pripevnenie štítkov s názvom na stroje.

Pokyny
  • Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a zbavené prachu, mastnoty a silikónu

  • Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia

  • Optimálna konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách

  • V prípade citlivých povrchov (napr. PP, PE, guma) a poréznych povrchov (napr. drevo, kameň) vykonajte predbežné testy

  • Ak plasty, ktoré sa majú spojiť, obsahujú plastifikačné aditíva, plastifikátory môžu zmeniť vrstvu lepidla. Môže sa tým zhoršiť pevnosť lepidla (potrebné sú predbežné testy)

Základ lepidla

Akrylát

Nosný materiál

Polyetylénová pena

Farba

Antracitová (nosný materiál)

Hrúbka

0,8 mm

Lepiaca sila pri 25mm

19 N

Predĺženie pri pretrhnutí

300 %

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 95 °C

Teplota spracovania, podklad min./max.

5 do 40 °C

Teplota spracovania, podklad min.

5 °C

Teplota spracovania, podklad max.

40 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti vlhkosti

Áno

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Šírka

19 mm

Dĺžka

10 m

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie