V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepiaca páska na ozdobné lišty
Na upevnenie dekoratívnych a funkčných líšt, emblémov, znakov, panelov a držiakov v automobilovom priemysle. V spojení s mechanickými upevňovacími prvkami na zaistenie spojlerov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca adhézia
- Páska ponúka vynikajúcu aplikačnú spoľahlivosť ihneď po montáži. Veľmi vysoká konečná pevnosť sa dosiahne po čase spájania 24 hodín
- Veľmi dobre sa lepí aj na drsné a čiastočne hrboľaté podklady
Penová podložka
Páska tlmí vibrácie a umožňuje kompenzovať rôznu dilatáciu rôznych materiálov.
Vysoký stupeň odolnosti voči teplote, UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- Lepiaca páska sa môže používať vnútri aj vonku
- Nestráca lepivosť ani pri zvýšených teplotách
Odporúčaná teplota spracovania je 18 °C až 35 °C
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na pripevnenie dekoračných a funkčných pásov, nápisov, emblémov, panelov a držiakov v automobilovom priemysle. Na pripevnenie označení na stroje. V kombinácii s mechanickými pripevňovacími prvkami na montáž spojlerov
- Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a zbavené prachu, mastnoty a silikónu
- Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia
- Optimálna konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách
- V prípade citlivých povrchov (napr. PP, PE, guma) a poréznych povrchov (napr. drevo, kameň) vykonajte predbežné testy
- Ak plasty, ktoré sa majú spojiť, obsahujú plastifikačné aditíva, plastifikátory môžu zmeniť vrstvu lepidla. Môže sa tým zhoršiť pevnosť lepidla (potrebné sú predbežné testy)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!