Lepiaca páska na obloženie
LEPIACA PASKA OKRASNEJ LISTY
Obj. č. 08949104
EAN 4045989669370
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi dobrá adhézia
- Páska ponúka vynikajúcu aplikačnú spoľahlivosť ihneď po inštalácii. Veľmi vysoká konečná pevnosť sa dosiahne 24 hodín po nalepení
- Vynikajúca sila priľnavosti, dokonca aj na drsných, mierne nerovných povrchoch
Penová podložka
Páska tlmí vibrácie a kompenzuje rôznu dilatáciu rôznych materiálov.
Vysoká odolnosť voči teplotám, UV žiareniu a poveternostným vplyvom
- Lepiaca páska sa môže používať vnútri a vonku
- Nestráca priľnavosť pri vyšších teplotách
Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a používania, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Zaisťujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie dekoratívnych a funkčných líšt, emblémov, znakov, panelov a držiakov v automobilovom priemysle, ako aj na pripevnenie štítkov s názvom na stroje.
- Povrchy, na ktoré sa lepí, musia byť suché a zbavené prachu, mastnoty a silikónu
- Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia
- Optimálna konečná pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách
- V prípade citlivých povrchov (napr. PP, PE, guma) a poréznych povrchov (napr. drevo, kameň) vykonajte predbežné testy
- Ak plasty, ktoré sa majú spojiť, obsahujú plastifikačné aditíva, plastifikátory môžu zmeniť vrstvu lepidla. Môže sa tým zhoršiť pevnosť lepidla (potrebné sú predbežné testy)
Základ lepidla | Akrylát |
Nosný materiál | Polyetylénová pena |
Farba | Antracitová (nosný materiál) |
Hrúbka | 0,8 mm |
Lepiaca sila pri 25mm | 19 N |
Predĺženie pri pretrhnutí | 300 % |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 95 °C |
Teplota spracovania, podklad min./max. | 5 do 40 °C |
Teplota spracovania, podklad min. | 5 °C |
Teplota spracovania, podklad max. | 40 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti vlhkosti | Áno |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri teplote 20°C a vlhkosti 50% |
Šírka | 4 mm |
Dĺžka | 10 m |