Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepiaci klinec Nehrdzavejúca oceľ A2, balené v pásoch

Balík klincov DIGA WO-1/21 nehr.oceľ A2 streš.skoba
KLINEC S HNACIM PLYNOM (DIGA WO-1/21)-GA

Obj. č. 0864922825

EAN 4048539286447

Cena za zvolené balenie
Lepiaci klinec Nehrdzavejúca oceľ A2, balené v pásoch

Obj. č. 0864922825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné pre zariadenia DIGA WO-1/21 Combi a Paslode IM 200

Dodávané v praktickom boxe na prenášanie:


  • Lepiace klince s okrúhlou hlavou 21°

  • 2 plynové kartuše (1 kartuša na pribl. 1 000 klincov)
Upozornenie

Obj. č.: 0864922832 len na spracovanie pomocou špeciálnej súpravy pre klince s dĺžkou do 32 mm. Súprava na lepenie 25/32 mm


Obj. č.: 0707864835, pre DIGAWO-1/21 Combi.

Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka klinca (Ls)

25 mm

Priemer klinca (Ø ds)

2,8 mm

Priemer hlavy (Ø dk)

7,0 mm

Materiál klinca

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Ryhovaný

Počet kartuší

2 KS

Obsah

80 ml

Počet klincov

2000 KS

Dĺžka zásobníkov (Lg)

184 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie