V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepiaci klinec Nehrdzavejúca oceľ A2, balené v pásoch
Vhodné pre zariadenia DIGA WO-1/21 Combi a Paslode IM 200
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dodávané v praktickom boxe na prenášanie:
- Lepiace klince s okrúhlou hlavou 21°
- 2 plynové kartuše (1 kartuša na pribl. 1 000 klincov)
Obj. č.: 0864922832 len na spracovanie pomocou špeciálnej súpravy pre klince s dĺžkou do 32 mm. Súprava na lepenie 25/32 mm
Obj. č.: 0707864835, pre DIGAWO-1/21 Combi.
Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!