Lepiaci klinec Nehrdzavejúca oceľ A2, balené v pásoch
Balík klincov DIGA WO-1/21 nehr.oceľ A2 streš.skoba
KLINEC S HNACIM PLYNOM (DIGA WO-1/21)-GA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre zariadenia DIGA WO-1/21 Combi a Paslode IM 200
Dodávané v praktickom boxe na prenášanie:
- Lepiace klince s okrúhlou hlavou 21°
- 2 plynové kartuše (1 kartuša na pribl. 1 000 klincov)
Upozornenie
Obj. č.: 0864922832 len na spracovanie pomocou špeciálnej súpravy pre klince s dĺžkou do 32 mm. Súprava na lepenie 25/32 mm
Obj. č.: 0707864835, pre DIGAWO-1/21 Combi.
Klince podľa normy DIN EN 14952 a A1 (Eurocode 5)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka klinca (Ls) | 32 mm |
Priemer klinca (Ø ds) | 2,8 mm |
Priemer hlavy (Ø dk) | 7,0 mm |
Materiál klinca | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Ryhovaný |
Počet kartuší | 2 KS |
Obsah | 80 ml |
Počet klincov | 2000 KS |
Dĺžka zásobníkov (Lg) | 184 mm |