Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lepidlo PUR v dávkovacom systéme, priehľadné

Lepidlo PUR v dávkovacom systéme
PUR LEPIDLO 1K DOS SYSTEM 500G

Obj. č. 0892100180

EAN 4045989670758

Cena za zvolené balenie
Lepidlo PUR v dávkovacom systéme, priehľadné

Obj. č. 0892100180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na výrobu konštrukcií okien odolných voči vlhkosti, lepenie dverových rámov a kaziet, schodísk, zábradlí atď. Vhodné taktiež na drevené materiály s vyšším obsahom vlhkosti

Vysoká odolnosť voči vode


Kvalita D4 testovaná podľa normy DIN/EN 204. Testované v ústave Institut für Fenstertechnik e.V. (Nemecký ústav pre technológiu okien), Rosenheim



Vysoká tepelná stabilita


Na lepenie spojov s vysokou pevnosťou v exteriéri



Špeciálny dávkovací uzáver


Skrutkovací uzáver umožňuje čistú aplikáciu bez zablokovania dýzy a umožňuje rýchle zatvorenie uzáveru



Na univerzálne použitie


Na výrobu konštrukcií okien odolných voči vlhkosti, lepenie dverových rámov a kaziet, schodísk, zábradlí atď. Vhodné taktiež na drevené materiály s vyšším obsahom vlhkosti



Vytvára penu


Penová konzistencia umožňuje lepidlu jednoduché vyplnenie medzier



Žiadne riziko zmeny farby


K zmene farby nedochádza ani v prípade drevených materiálov s vysokým obsahom kyseliny trieslovej

Upozornenie

Je potrebné vykonať predbežné vyskúšanie, aby sa zaistilo dosiahnutie primeraných vlastností priľnavosti pre príslušný dizajn a typ dreva. V prípade jaseňového dreva odporúčame podklad najskôr ošetriť pomocou lepidla Adhesion Plus na plast/kameň/drevo (obj. č. 089010062). Drevené povrchy ošetrené olejom sa musia prilepiť bezprostredne po spracovaní, aby sa minimalizovalo riziko vytvorenia separačnej vrstvy.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na lepenie všetkých druhov dreva, najmä v exteriéri. Vyhovuje skupine namáhania D4 podľa normy DIN/EN 204. Na drevené konštrukcie odolné voči teplu a vode, ako aj na lepenie dreva s opracovaným drevom alebo s kovmi, gumou, betónom a rôznymi plastmi.



Typické aplikácie:


  • Lepenie okien a dverí; - stavba lodí

  • Konštrukcie v interiéri a exteriéri

  • Lepenie rebríka a záhradného nábytku (z dreva)

  • Lepenie sendvičových panelov vyrobených z polyuretánu alebo polyesteru

  • Tvrdá pena s preglejkou alebo doskami z tvrdého plastu (Duropal atď.)

  • Lepenie dverových rámov a kaziet

  • Schody, balustrády, zábradlia

  • Lepenie rámov

  • Balkónové zábradlia

  • Záhradný nábytok a ploty

  • Lepenie montážnych spojov, povrchových spojov, spojov dosiek a blokov

  • Spoje na MDF doskách

  • Povrchová úprava nepohyblivých okrajov s dyhami a lištami z masívneho dreva

  • Mäkké, tvrdé, exotické drevo a drevotrieska

  • Spájanie minerálnych stavebných panelov, keramických materiálov, betónov a pevnej peny
Pokyny

Aplikujte lepidlo PUR priamo z fľaše alebo pomocou stierky na jednu stranu na povrch zbavený prachu a mastnoty a na dve strany v prípade poréznych materiálov. Jeden z dvoch materiálov


by mal byť nasiakavý. Zvyšky čerstvého lepidla odstráňte pomocou čističa PU. Staršie zvyšky lepidla možno odstrániť len mechanicky. Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.

Hmotnosť obsahu

500 g

Obal

Fľaša

Chemický základ

Polyuretán

Hustota

1,12 g/cm³

Farba

Transparentná/mliečne zakalená (vytvrdená)

Podiel pevných častíc min.

98 %

Teplota vytvorenia povrchového filmu min. (biely bod)

5 °C

Viskozita

3000 mPas

Podmienka pre viskozitu

Brookfield

Trieda pevnosti

D4

Vlhkosť dreva min./max.

8-14 %

Doba spracovania

15 min

Podmienka pre dobu spracovateľnosti

pri teplote 20°C a 150g/m²

Min. čas nastavenia lisu

60 min

Podmienky pre čas nastavenia lisu

pri teplote 20°C

Tlak lisu min.

0,1 N/mm²

Tlak lisu max.

0,6 N/mm²

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu min./max.

-30 do 100 °C

Teplota spracovania min./max.

10 do 20 °C

Nanášané množstvo pri lepení plôch max.

220 g/m²

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Skladovanie v chlade a suchu

Obsah

467 ml

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špachtľa na lepidlo

STIERKA NA LEPIDLO

Na aplikáciu všetkých bežných povrchových a montážnych lepidiel na všetky typy dreva
x 3 ks
Dávkovač lepidla na aplikáciu gleja Na aplikáciu gleja

DAVKOVACI SYST. NA LEPIDLO

x 1 ks
Úsporný zásobník na lepidlo na aplikáciu gleja Na aplikáciu gleja

DAVKOVACI SYST. NA LEPIDLO
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie