V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepidlo PUR v dávkovacom systéme, priehľadné
Na výrobu konštrukcií okien odolných voči vlhkosti, lepenie dverových rámov a kaziet, schodísk, zábradlí atď. Vhodné taktiež na drevené materiály s vyšším obsahom vlhkosti
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká odolnosť voči vode
Kvalita D4 testovaná podľa normy DIN/EN 204. Testované v ústave Institut für Fenstertechnik e.V. (Nemecký ústav pre technológiu okien), Rosenheim
Vysoká tepelná stabilita
Na lepenie spojov s vysokou pevnosťou v exteriéri
Špeciálny dávkovací uzáver
Skrutkovací uzáver umožňuje čistú aplikáciu bez zablokovania dýzy a umožňuje rýchle zatvorenie uzáveru
Na univerzálne použitie
Na výrobu konštrukcií okien odolných voči vlhkosti, lepenie dverových rámov a kaziet, schodísk, zábradlí atď. Vhodné taktiež na drevené materiály s vyšším obsahom vlhkosti
Vytvára penu
Penová konzistencia umožňuje lepidlu jednoduché vyplnenie medzier
Žiadne riziko zmeny farby
K zmene farby nedochádza ani v prípade drevených materiálov s vysokým obsahom kyseliny trieslovej
Je potrebné vykonať predbežné vyskúšanie, aby sa zaistilo dosiahnutie primeraných vlastností priľnavosti pre príslušný dizajn a typ dreva. V prípade jaseňového dreva odporúčame podklad najskôr ošetriť pomocou lepidla Adhesion Plus na plast/kameň/drevo (obj. č. 089010062). Drevené povrchy ošetrené olejom sa musia prilepiť bezprostredne po spracovaní, aby sa minimalizovalo riziko vytvorenia separačnej vrstvy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na lepenie všetkých druhov dreva, najmä v exteriéri. Vyhovuje skupine namáhania D4 podľa normy DIN/EN 204. Na drevené konštrukcie odolné voči teplu a vode, ako aj na lepenie dreva s opracovaným drevom alebo s kovmi, gumou, betónom a rôznymi plastmi.
Typické aplikácie:
- Lepenie okien a dverí; - stavba lodí
- Konštrukcie v interiéri a exteriéri
- Lepenie rebríka a záhradného nábytku (z dreva)
- Lepenie sendvičových panelov vyrobených z polyuretánu alebo polyesteru
- Tvrdá pena s preglejkou alebo doskami z tvrdého plastu (Duropal atď.)
- Lepenie dverových rámov a kaziet
- Schody, balustrády, zábradlia
- Lepenie rámov
- Balkónové zábradlia
- Záhradný nábytok a ploty
- Lepenie montážnych spojov, povrchových spojov, spojov dosiek a blokov
- Spoje na MDF doskách
- Povrchová úprava nepohyblivých okrajov s dyhami a lištami z masívneho dreva
- Mäkké, tvrdé, exotické drevo a drevotrieska
- Spájanie minerálnych stavebných panelov, keramických materiálov, betónov a pevnej peny
Aplikujte lepidlo PUR priamo z fľaše alebo pomocou stierky na jednu stranu na povrch zbavený prachu a mastnoty a na dve strany v prípade poréznych materiálov. Jeden z dvoch materiálov
by mal byť nasiakavý. Zvyšky čerstvého lepidla odstráňte pomocou čističa PU. Staršie zvyšky lepidla možno odstrániť len mechanicky. Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!