Leštiaci valček
Hladiaci valec, brúsne rúno/plátno kombinované
BRUSNY VALEC KOMBINOVANY
Obj. č. 067291080
EAN 4011231553742
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S 6 mm drážkou na klin a otvorom veľkosti 19 pre stroje na povrchové brúsenie
- Stredná tvrdosť
- Normálny korund
- Brúsne segmenty lepené syntetickou živicou
- Obvodová rýchlosť: Závisí od používaného stroja, nie však viac ako 30 m/s = 3700 ot./min
Všeobecné pracovné pokyny: Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.
Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.
Pozor: Dbajte na smer otáčania. Nástroje sú vhodné len na otáčanie v smere hodinových ručičiek.
Hárky údajov(X)
Vhodné na matovanie a leštenie. Odstraňuje drobné škrabance z kovov, tvrdých plastov a dreva
Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, chróm-niklová oceľ a iné nehrdzavejúce ocele, drevo.
Priemerxšírkaxotvor | 100 x 100 x 19 mm |
Verzia | S klinovou drážkou 6mm |
Zrnitosť, rúno | 100 |
Zrnitosť, plátno | 80 |
Materiál brusiva | Normálny korund |
Obvodová rýchlosť max. | 30 m/s |
Materiály určené na spracovanie | Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Uhlíková oceľ, Sivá liatina, Drevo, Neželezný kov, Kovaná oceľ, Temperovaná liatina, Hlbokoťažná oceľ, Zinkový tlakový odliatok, Oceľový pás |