- S 6 mm drážkou na klin a otvorom veľkosti 19 pre stroje na povrchové brúsenie
- Stredná tvrdosť
- Normálny korund
- Brúsne segmenty lepené syntetickou živicou
- Obvodová rýchlosť: Závisí od používaného stroja, nie však viac ako 30 m/s = 3700 ot./min
Všeobecné pracovné pokyny: Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.
Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.
Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.
Pozor: Dbajte na smer otáčania. Nástroje sú vhodné len na otáčanie v smere hodinových ručičiek.
Vhodné na matovanie a leštenie. Odstraňuje drobné škrabance z kovov, tvrdých plastov a dreva
Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, chróm-niklová oceľ a iné nehrdzavejúce ocele, drevo.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!