Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Leštiaci valček

Hladiaci valec, brúsne rúno/plátno kombinované
BRUSNY VALEC KOMBINOVANY

Obj. č. 0672918150

EAN 4011231553766

Cena za zvolené balenie
Leštiaci valček

Obj. č. 0672918150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kombinácia brúsneho rúna/ľanu
  • S 6 mm drážkou na klin a otvorom veľkosti 19 pre stroje na povrchové brúsenie

  • Stredná tvrdosť

  • Normálny korund

  • Brúsne segmenty lepené syntetickou živicou

  • Obvodová rýchlosť: Závisí od používaného stroja, nie však viac ako 30 m/s = 3700 ot./min
Upozornenie

Všeobecné pracovné pokyny: Pri vyšších otáčkach sa hrubšia zrnitosť chová ako jemná zrnitosť a pri nízkych otáčkach sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia.


Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom. Vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu.


Ak je odvod triesky nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale použite hrubšiu zrnitosť.


Pozor: Dbajte na smer otáčania. Nástroje sú vhodné len na otáčanie v smere hodinových ručičiek.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na matovanie a leštenie. Odstraňuje drobné škrabance z kovov, tvrdých plastov a dreva


Materiály vhodné na spracovanie: Kovaná oceľ, kujné železo, sivá liatina, uhlíková oceľ, ťahaná oceľ, oceľová pásovina, vstrekovaný zinok, neželezné materiály, chróm-niklová oceľ a iné nehrdzavejúce ocele, drevo.

Priemerxšírkaxotvor

100 x 100 x 19 mm

Verzia

S klinovou drážkou 6mm

Zrnitosť, rúno

180

Zrnitosť, plátno

150

Materiál brusiva

Normálny korund

Obvodová rýchlosť max.

30 m/s

Materiály určené na spracovanie

Kovaná oceľ, Temperovaná liatina, Sivá liatina, Uhlíková oceľ, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Oceľový pás, Hlbokoťažná oceľ, Zinkový tlakový odliatok, Neželezný kov, Drevo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie