Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lišta/podporný nosník

Lišta/podporný nosník WS 35
KOLAJNICKA-WS35C-DIEROVANE-(BVZ)-35X15MM

Obj. č. 0975490103

EAN 4038898299660

Cena za zvolené balenie
Lišta/podporný nosník

Obj. č. 0975490103

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchlu montáž inštalovaných zariadení

V súlade s európskou smernicou RoHS


(Obmedzenie nebezpečných látok)

V súlade s normou EN 60715

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ koľajničky

35x15 mm

Povrch

Žiarovo pozinkovaný oceľový pás

Dierovanie

18x6,2 mm

Dĺžka lišty

2 m

Norma EN

60715

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie