Lištová spojka VARIFIX®
SPOJKA KRIZ-PRE PROFIL 41X41MM
Obj. č. 0862006084
EAN 4052712614460
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
- Na krížové spoje montážnych líšt v tvare C
- Možno namontovať aj priamo do vzoru otvorov na montážnych koľajniciach s C-profilom
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x41 mm |
Dĺžka (L) | 147 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Výška (H) | 45 mm |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Vnútorná šírka profilu (BP) | 42 mm |
Priemer otvoru (RL) | 13 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 107 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 299,100 g |
Povrch | Pozinkované |
Ďalší tovar | Montážne C-koľajnice VARIFIX®, obj. č. 0862001...; spojovací prvok s T-hlavou, obj. č. 0862100...; kanálová matica Varifix®, obj. č. 0862064...; kanálová matica Varifix® combi, obj. č. 0862064...; krídlová matica Varifix®, obj. č. 0862104... |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |