Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lítiová batéria

Lítiová batéria
BATERIA-LI-CR123A-3,0V

Obj. č. 082708 123

EAN 4046777494457

Cena za zvolené balenie
Lítiová batéria

Obj. č. 082708 123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možno použiť v podstate v akomkoľvek prístroji vyžadujúcom dlhú prevádzkovú dobu alebo vysoký odber prúdu (aplikácie s vysokým prúdom).
  • Možno používať od -40 °C do + 60 °C s plnou účinnosťou

  • Mimoriadna odolnosť proti vytečeniu

  • O 30 % ľahšia ako štandardné alkalické batérie

  • Minimálne samovybíjanie (vynikajúca životnosť pri uskladnení viac ako 10 rokov)

  • Vyššia energetická hustota pre dlhšiu prevádzkovú životnosť

  • Veľmi vysoký prúdový výstup
Upozornenie

Nedá sa dobíjať

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Obzvlášť vhodná na použitie v bleskoch, digitálnych fotoaparátoch, autách na diaľkové ovládanie, bezdrôtových zariadeniach, lekárskych spotrebičoch a spotrebičoch, ktoré často vyžadujú špičkové prúdy ďaleko presahujúce 1 A a pre ktoré musia byť tieto prúdy tiež okamžite k dispozícii, a to aj s predĺženou dobou pohotovosti.

Označenie batérie

3,0V CR123 A

Menovité napätie

3 V/DC

Typ nabíjateľnej batérie / batérie

Lítium

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie