V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lítiová batéria
Možno použiť v podstate v akomkoľvek prístroji vyžadujúcom dlhú prevádzkovú dobu alebo vysoký odber prúdu (aplikácie s vysokým prúdom).
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Možno používať od -40 °C do + 60 °C s plnou účinnosťou
- Mimoriadna odolnosť proti vytečeniu
- O 30 % ľahšia ako štandardné alkalické batérie
- Minimálne samovybíjanie (vynikajúca životnosť pri uskladnení viac ako 10 rokov)
- Vyššia energetická hustota pre dlhšiu prevádzkovú životnosť
- Veľmi vysoký prúdový výstup
Nedá sa dobíjať
Obzvlášť vhodná na použitie v bleskoch, digitálnych fotoaparátoch, autách na diaľkové ovládanie, bezdrôtových zariadeniach, lekárskych spotrebičoch a spotrebičoch, ktoré často vyžadujú špičkové prúdy ďaleko presahujúce 1 A a pre ktoré musia byť tieto prúdy tiež okamžite k dispozícii, a to aj s predĺženou dobou pohotovosti.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!