Lítiová batéria
Lítiová batéria
BATERIA LITHIUM AAA MICRO FR03 1,5V
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno použiť v podstate v akomkoľvek prístroji vyžadujúcom dlhú prevádzkovú dobu alebo vysoký odber prúdu (aplikácie s vysokým prúdom).
- Možno používať od -40 °C do + 60 °C s plnou účinnosťou
- Mimoriadna odolnosť proti vytečeniu
- O 30 % ľahšia ako štandardné alkalické batérie
- Minimálne samovybíjanie (vynikajúca životnosť pri uskladnení viac ako 10 rokov)
- Vyššia energetická hustota pre dlhšiu prevádzkovú životnosť
- Veľmi vysoký prúdový výstup
Upozornenie
Nedá sa dobíjať
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Obzvlášť vhodná na použitie v bleskoch, digitálnych fotoaparátoch, autách na diaľkové ovládanie, bezdrôtových zariadeniach, lekárskych spotrebičoch a spotrebičoch, ktoré často vyžadujú špičkové prúdy ďaleko presahujúce 1 A a pre ktoré musia byť tieto prúdy tiež okamžite k dispozícii, a to aj s predĺženou dobou pohotovosti.
Označenie batérie | Ceruzková batéria Micro AAA; L92; FR03 |
Menovité napätie | 1,5 V/DC |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Lítium |