Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Lopatka na smeti VIKAN

LOPATKA NA SMETI-PLASTOVA-CERVENA-PP

Obj. č. 0891350721

EAN 5705020566042

Cena za zvolené balenie
Lopatka na smeti VIKAN

Obj. č. 0891350721

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Solid, robust dustpan
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Červená

Materiál

PP – polypropylén

Materiál rukoväte

PP – polypropylén

Dĺžka

330 mm

Šírka

295 mm

Výška

100 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Min./max. teplotné podmienky potravín

-20 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie