Mäkká páska na omietanie
Páska na omietanie, mäkká
MASKOVACIA PASKA REND-SOFT-ORANZOVA 50MM
Obj. č. 0992401650
EAN 4050382470379
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne mäkká lepiaca páska
- Páska sa veľmi ľahko sťahuje z kotúča a je rozmerovo veľmi stabilná
- Mimoriadne mäkká; veľmi dobre sa prispôsobí povrchu
Dobrá aplikácia a pevné prilepenie k povrchu, aj pri nízkych teplotách od 0 °C
Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
Páska sa dá odstrániť z mnohých povrchov po 4 týždňoch (oranžová) alebo 2 týždňoch (biela) bez zanechania zvyškov
Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť úplne suchý a nesmie byť na ňom prach, mazivo ani olej. Po použití (max. čas prilepenia: 4 týždne (oranžová), 2 týždne (biela)) sa páska musí odstrániť pri izbovej teplote (+5 °C až +40 °C) potiahnutím pomalým súvislým pohybom v uhle 45° voči okraju náteru alebo omietky. Na prírodnom kameni, hlavne na mramore, môže spôsobiť odfarbenie. Lepivú stranu nikdy nevystavujte priamemu slnečného svetlu. Nie je vhodná na sušenie v sušiarni.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Vhodná pre hladké kovy a rovné a leštené povrchy, ako je väčšina plastov, lakované drevo, náterové farby a laky
Do určitej miery vhodná na porézne, pieskované a drsné povrchy, ktoré dokážu absorbovať lepidlo z pásky alebo ju fyzicky poškodiť, napr. pieskované kovy. Keď sa používajú akrylové nátery na vodnej báze, nitrocelulózové nátery s vysokým obsahom riedidla, iné chemicky agresívne látky a neželezné kovy, napr. meď, hliník, eloxovaný hliník a práškovo nanesená vrstva hliníka, bezpodmienečne sú potrebné predbežné testy. V opačnom prípade existuje možnosť zanechania zvyškov.
Nie je vhodná na povrchy s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako je napr. nedostatočne prilepený lak alebo zvetrané drevo
Úplná kompatibilita s povrchom sa môže zaručiť, len ak sa vykonajú predbežné testy trvajúce najmenej 48 hodín v podmienkach aplikácie a zaistí sa správna aplikácia
Nosný materiál | PVC-P |
Základ lepidla | Kaučuk |
Šírka | 50 mm |
Dĺžka | 33 m |
Farba | Oranžová |
Hrúbka lepiacej pásky | 0,13 mm |
Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku) | 1,2 N/cm |
Predĺženie pri pretrhnutí | 180 % |
Teplota spracovania min./max. | 0 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -10 do 60 °C |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti | Počasie |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 18 Mesiac / pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia |