Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Páska na omietanie, mäkká
Krycia páska na ochranu hladkých povrchov pri maľovaní, omietaní a lakovaní vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Mimoriadne mäkká, dobrá aplikácia a bezpečná priľnavosť aj pri nízkych teplotách od 0 °C.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne mäkká lepiaca páska
- Páska sa veľmi ľahko sťahuje z kotúča a je rozmerovo veľmi stabilná
- Mimoriadne mäkká; veľmi dobre sa prispôsobí povrchu
Dobrá aplikácia a pevné prilepenie k povrchu, aj pri nízkych teplotách od 0 °C
Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
Páska sa dá odstrániť z mnohých povrchov po 4 týždňoch (oranžová) alebo 2 týždňoch (biela) bez zanechania zvyškov
Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť úplne suchý a nesmie byť na ňom prach, mazivo ani olej. Po použití (max. čas prilepenia: 4 týždne (oranžová), 2 týždne (biela)) sa páska musí odstrániť pri izbovej teplote (+5 °C až +40 °C) potiahnutím pomalým súvislým pohybom v uhle 45° voči okraju náteru alebo omietky. Na prírodnom kameni, hlavne na mramore, môže spôsobiť odfarbenie. Lepivú stranu nikdy nevystavujte priamemu slnečného svetlu. Nie je vhodná na sušenie v sušiarni.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vhodná pre hladké kovy a rovné a leštené povrchy, ako je väčšina plastov, lakované drevo, náterové farby a laky
Do určitej miery vhodná na porézne, pieskované a drsné povrchy, ktoré dokážu absorbovať lepidlo z pásky alebo ju fyzicky poškodiť, napr. pieskované kovy. Keď sa používajú akrylové nátery na vodnej báze, nitrocelulózové nátery s vysokým obsahom riedidla, iné chemicky agresívne látky a neželezné kovy, napr. meď, hliník, eloxovaný hliník a práškovo nanesená vrstva hliníka, bezpodmienečne sú potrebné predbežné testy. V opačnom prípade existuje možnosť zanechania zvyškov.
Nie je vhodná na povrchy s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako je napr. nedostatočne prilepený lak alebo zvetrané drevo
Úplná kompatibilita s povrchom sa môže zaručiť, len ak sa vykonajú predbežné testy trvajúce najmenej 48 hodín v podmienkach aplikácie a zaistí sa správna aplikácia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!