Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mäkká páska na omietanie

Páska na omietanie, mäkká
MASKOVACIA PASKA REND-SOFTBIELA 50MMX33M

Obj. č. 0992401750

EAN 4050382470430

Cena za zvolené balenie
Mäkká páska na omietanie

Obj. č. 0992401750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 36 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krycia páska na ochranu hladkých povrchov pri maľovaní, omietaní a lakovaní vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Mimoriadne mäkká, dobrá aplikácia a bezpečná priľnavosť aj pri nízkych teplotách od 0 °C.

Mimoriadne mäkká lepiaca páska


  • Páska sa veľmi ľahko sťahuje z kotúča a je rozmerovo veľmi stabilná

  • Mimoriadne mäkká; veľmi dobre sa prispôsobí povrchu


Dobrá aplikácia a pevné prilepenie k povrchu, aj pri nízkych teplotách od 0 °C



Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom


Páska sa dá odstrániť z mnohých povrchov po 4 týždňoch (oranžová) alebo 2 týždňoch (biela) bez zanechania zvyškov

Upozornenie

Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť úplne suchý a nesmie byť na ňom prach, mazivo ani olej. Po použití (max. čas prilepenia: 4 týždne (oranžová), 2 týždne (biela)) sa páska musí odstrániť pri izbovej teplote (+5 °C až +40 °C) potiahnutím pomalým súvislým pohybom v uhle 45° voči okraju náteru alebo omietky. Na prírodnom kameni, hlavne na mramore, môže spôsobiť odfarbenie. Lepivú stranu nikdy nevystavujte priamemu slnečného svetlu. Nie je vhodná na sušenie v sušiarni.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodná pre hladké kovy a rovné a leštené povrchy, ako je väčšina plastov, lakované drevo, náterové farby a laky



Do určitej miery vhodná na porézne, pieskované a drsné povrchy, ktoré dokážu absorbovať lepidlo z pásky alebo ju fyzicky poškodiť, napr. pieskované kovy. Keď sa používajú akrylové nátery na vodnej báze, nitrocelulózové nátery s vysokým obsahom riedidla, iné chemicky agresívne látky a neželezné kovy, napr. meď, hliník, eloxovaný hliník a práškovo nanesená vrstva hliníka, bezpodmienečne sú potrebné predbežné testy. V opačnom prípade existuje možnosť zanechania zvyškov.



Nie je vhodná na povrchy s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako je napr. nedostatočne prilepený lak alebo zvetrané drevo



Úplná kompatibilita s povrchom sa môže zaručiť, len ak sa vykonajú predbežné testy trvajúce najmenej 48 hodín v podmienkach aplikácie a zaistí sa správna aplikácia

Nosný materiál

PVC-P

Základ lepidla

Kaučuk

Šírka

50 mm

Dĺžka

33 m

Farba

Biela

Hrúbka lepiacej pásky

0,13 mm

Lepiaca sila na oceli (na dĺžkovú jednotku)

1,2 N/cm

Predĺženie pri pretrhnutí

180 %

Teplota spracovania min./max.

0 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-10 do 60 °C

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Počasie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

18 Mesiac / pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50%, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie