Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mäkká spájka bez obsahu olova pre elektroniku č. 1

Mäkká spájka pre elektroniku č.1
CIN-NR1-SN99,3/CU0,7-BEZOLOVA-250G-D1,0

Obj. č. 09871113
EAN 4045727927601

Cena za zvolené balenie
Mäkká spájka bez obsahu olova pre elektroniku č. 1

Obj. č. 09871113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súlad s normou RoHS
  • Súlad s normou RoHS

  • S-Sn99,3Cu0,7 v súlade s normou DIN EN ISO 9453

  • Zloženie tavidla v súlade s normou DIN EN 29454.1, 1.1.2.B s organickými aditívami bez obsahu halogénov

  • Teplota spracovania: 350 – 450 °C

  • Rozsah tavenia: 227°C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Dosky plošných spojov, elektrotechnika

Priemer drôtu

1 mm

Hmotnosť obsahu

250 g

Označenie materiálu

S-Sn99.3Cu0.7

Norma EN

29454-1

Podiel Cu vspájke (hmotnostné %)

0.7 %

ISO

9453

Podiel Sn vspájke (hmotnostné %)

99.3 %

Teplota spracovania min./max.

350 do 450 °C

Teplota spracovania min.

350 °C

Teplota spracovania max.

450 °C

Teplota tavenia min.

227 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie