Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Mäkká spájka bez obsahu olova pre elektroniku č. 1 Súlad s normou RoHS

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Mäkká spájka bez obsahu olova pre elektroniku č. 1 Súlad s normou RoHS

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach
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
  • Súlad s normou RoHS

  • S-Sn99,3Cu0,7 v súlade s normou DIN EN ISO 9453

  • Zloženie tavidla v súlade s normou DIN EN 29454.1, 1.1.2.B s organickými aditívami bez obsahu halogénov

  • Teplota spracovania: 350 – 450 °C

  • Rozsah tavenia: 227°C