Magnetická jadrová vŕtačka
Magnet. jadrový vrták MKB 35 Comfort
VRTACKA MAGNETICKA MKB35 COMFORT
MASTER
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
100 % bezpečné a ľahké vŕtanie
Trvalý magnet drží dokonca aj v prípade chýb zabezpečenia (chýbajúci upínací popruh) a výpadkov napájania. Až o 30 – 40 % väčšia retenčná sila v porovnaní s elektromagnetmi. Vŕtanie otvorov do materiálu s hrúbkou od 3 mm.
Ľahká výmena vŕtacej korunky
vďaka rýchlo výmennému skľučovadlu na vrtáky
Nízka hmotnosť
Trvalý magnet zabezpečuje nízku hmotnosť stroja.
Pohodlná a jednoduchá práca
Vďaka 5-metrovému PUR napájaciemu káblu netreba používať predlžovací kábel. Flexibilný pri nízkych teplotách, chránený proti vonkajším vplyvom, mimoriadne robustný.
Okamžite pripravený na použitie
Vopred namontovaná hviezdicová rukoväť umožňuje okamžité použitie stroja. Nevyžaduje sa žiadna zdĺhavá montáž.
Hárky údajov(X)
Druh upnutia | Weldon |
Priemer vŕtania min./max. | 12-35 mm |
Hĺbka rezu | 50 mm |
Výška zdvihu | 105 mm |
Otáčky pri menovitom zaťažení 1. Stupeň | 450 ot/min |
Magnetická sila | 7500 N |
Príkon | 1100 W |
Hmotnosť stroja | 10 kg |
Dĺžka kábla | 5 m |
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!