Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Manžeta na potrubie typ RK I

Manžeta na potrubie, typ RK I Plus
MANZETA POZIARNA D315MM

Obj. č. 0893304315

EAN 4047376878662

Cena za zvolené balenie
Manžeta na potrubie typ RK I

Obj. č. 0893304315

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Protipožiarna manžeta vhodná na dodatočnú montáž
  • Cez manžetu je možné viesť potrubia s izoláciou zo syntetickej gumy (izolácia ≤ 43 mm) do priemeru 250 mm

  • Priestorovo úsporná inštalácia vďaka nízkej výške manžety

  • Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov

  • Žiadne uvoľnené upevňovacie prvky

  • Bez prípravnej montáže

  • Málo upevňovacích bodov

  • Možná ďalšia ochrana proti hluku

  • Možno používať aj pri vysokých teplotách

  • Vlhkosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť

  • Môžu byť vedené ovládacie káble pre systémy potrubnej pošty

  • Pevná pena odolá tlaku hasiacej vody

  • Medzi manžetami nie sú povolené žiadne rozstupy

  • Absolútne bezúdržbová

  • Mimoriadne jednoduché použitie

  • Po odmontovaní možno opakovane použiť
Doklad o výkone (Pub)

Nástenné a stropné potrubie, ohňovzdorné Z-19.53-2379

Upozornenie
  • Vyberte správnu manžetu pre vonkajší priemer potrubia, ktoré sa má chrániť

  • V náročných montážnych situáciách je možné zvoliť aj manžetu až o tri veľkosti väčšiu (platí do vonkajšieho priemeru rúry 110 mm)

  • Manžetu (do priemeru manžety 200 mm) je možné omietnuť na mieste bez použitia kotvy ohnutím prídržných konzol


Manžeta na potrubie, typ RK I Plus na vyžiadanie, špeciálna objednávka:


  • Vonkajší priemer 225 mm – vnútorný priemer 239 mm – rozsah stredných priemerov potrubia od 201 do 225 mm

  • Vonkajší priemer 250 mm – vnútorný priemer 264 mm – rozsah stredných priemerov potrubia od 226 do 250 mm
Pri inštalácii protipožiarnej manžety je potrebné dodržiavať nasledujúce rozmery:
Vonkajší priemer plastovej rúry od 32 do 315 mm.
Priemer manžety v mm≤ 200> 200 –≤280> 280 –≤315≤ 280> 280 –≤315
Minimálna hrúbka komponentu preStenová priečka R 90Stropná priečka R 90
Murivo v súlade s normou DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Betón, vystužený betón v súlade s normou DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Ľahké priečky v súlade s normou DIN 4102100 mm

Nástenné a stropné potrubie, ohňovzdorné Z-19.53-2379

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v systémoch A + C + F


  • Kombinovaná prepážka A

  • Požiarna prepážka W v kombinácii C

  • Protipožiarna manžeta F


  • Pre stenové a stropné kanále

  • Požiarna odolnosť 90 minút, ohňovzdorná

  • Pre horľavé potrubia s vonkajším priemerom do 315 mm

  • Pre viacvrstvové kompozitné potrubia a potrubné systémy s ochranným potrubím (dvojpotrubný systém)

  • Pre pneumatické stĺpové systémy a vedenia vysávačov

  • Pre stropy a steny z muriva a betónu; taktiež pre ľahké deliace priečky

  • Pre protipožiarne steny od 100 mm: Jedna manžeta na každú stranu steny

  • Pre protipožiarne stropy od 150 mm: jedna manžeta na spodnú stranu stropu

  • Schválenie umožňuje oddeliť aj hadice na nápoje

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer315

Vnútorný priemer

328 mm

Vonkajší priemer

417 mm

Výška

51,0 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) so štandardným metrickým závitom ISO, pozinkovaná oceľ 4.8, modrá pasivovaná (A2K)

TYC ZAVITOVA DIN976 A2K

Stropný klinec W-DN

KOTVA W-DN 4,5 6X40

Jednoduchá inštalácia: Zasuňte, zarovnajte a je to! Na montáž stropných závesov alebo C-profilov v suchých murivách. Do betónu, pozinkovaná oceľ
x 200 ks
Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S

KOTVA (W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40

Ideálne na upevňovanie montážnych líšt, panelových materiálov alebo protipožiarnych panelov z pozinkovanej ocele
x 100 ks