Manžeta na potrubie typ RK I
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Manžeta na potrubie typ RK I
Protipožiarna manžeta vhodná na dodatočnú montáž
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
- Cez manžetu je možné viesť potrubia s izoláciou zo syntetickej gumy (izolácia ≤ 43 mm) do priemeru 250 mm
- Priestorovo úsporná inštalácia vďaka nízkej výške manžety
- Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov
- Žiadne uvoľnené upevňovacie prvky
- Bez prípravnej montáže
- Málo upevňovacích bodov
- Možná ďalšia ochrana proti hluku
- Možno používať aj pri vysokých teplotách
- Vlhkosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť
- Môžu byť vedené ovládacie káble pre systémy potrubnej pošty
- Pevná pena odolá tlaku hasiacej vody
- Medzi manžetami nie sú povolené žiadne rozstupy
- Absolútne bezúdržbová
- Mimoriadne jednoduché použitie
- Po odmontovaní možno opakovane použiť
Doklad o výkone (Pub)
Nástenné a stropné potrubie, ohňovzdorné Z-19.53-2379
Upozornenie
- Vyberte správnu manžetu pre vonkajší priemer potrubia, ktoré sa má chrániť
- V náročných montážnych situáciách je možné zvoliť aj manžetu až o tri veľkosti väčšiu (platí do vonkajšieho priemeru rúry 110 mm)
- Manžetu (do priemeru manžety 200 mm) je možné omietnuť na mieste bez použitia kotvy ohnutím prídržných konzol
Manžeta na potrubie, typ RK I Plus na vyžiadanie, špeciálna objednávka:
- Vonkajší priemer 225 mm – vnútorný priemer 239 mm – rozsah stredných priemerov potrubia od 201 do 225 mm
- Vonkajší priemer 250 mm – vnútorný priemer 264 mm – rozsah stredných priemerov potrubia od 226 do 250 mm
Pri inštalácii protipožiarnej manžety je potrebné dodržiavať nasledujúce rozmery: | |||||
Vonkajší priemer plastovej rúry od 32 do 315 mm. | |||||
Priemer manžety v mm | ≤ 200 | > 200 –≤280 | > 280 –≤315 | ≤ 280 | > 280 –≤315 |
Minimálna hrúbka komponentu pre | Stenová priečka R 90 | Stropná priečka R 90 | |||
Murivo v súlade s normou DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Betón, vystužený betón v súlade s normou DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Ľahké priečky v súlade s normou DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Nástenné a stropné potrubie, ohňovzdorné Z-19.53-2379
Oblasť použitia
Na použitie v systémoch A + C + F
- Kombinovaná prepážka A
- Požiarna prepážka W v kombinácii C
- Protipožiarna manžeta F
- Pre stenové a stropné kanále
- Požiarna odolnosť 90 minút, ohňovzdorná
- Pre horľavé potrubia s vonkajším priemerom do 315 mm
- Pre viacvrstvové kompozitné potrubia a potrubné systémy s ochranným potrubím (dvojpotrubný systém)
- Pre pneumatické stĺpové systémy a vedenia vysávačov
- Pre stropy a steny z muriva a betónu; taktiež pre ľahké deliace priečky
- Pre protipožiarne steny od 100 mm: Jedna manžeta na každú stranu steny
- Pre protipožiarne stropy od 150 mm: jedna manžeta na spodnú stranu stropu
- Schválenie umožňuje oddeliť aj hadice na nápoje
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!