Maximálny tunelový vrták do betónu
Jadrový vrták do betónu Max 22
VRTAK JADROVY BETON-MAX-D45-L550-AL430MM
Obj. č. 0638804555
EAN 4065746590457
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tiež je odolný pri zasiahnutiu výstuže
Inovatívna geometria hlavy
Presné bodovanie a žiadne zachytávanie pri zasiahnutí prútu výstuže
- Stredový vrták s 3 reznými hranami
- Pevné uloženie karbidových dosiek
Rýchlejšie vŕtanie aj do vystužených materiálov
- 3-dielny vonkajší prstenec s 6 pevne zapustenými karbidovými zubami
- Prídavné lámače betónu
- Optimalizovaná geometria zubu so skosením na výstuž
Zvýšená rýchlosť vŕtania, vylepšený odvod prachu a znížené trenie
- 3 veľkoobjemové kanály pre odvod prachu od vrtáku so zvýšeným spádom
- Aerodynamický vonkajší priemer
Kónická stopka
- Zlepšený prenos zaťaženia
- Hladké vŕtanie
Prúty výstuže sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.
Hárky údajov(X)
- Veľmi všestranný: Betón, železobetón, murivo, kameň a pod.
- Príklady možného použitia: Vŕtanie priechodných otvorov pre káblové kanály, drenážne rúry, klimatizačné a ventilačné systémy, inštalácie a pod.
Priemer (Ø) | 45 mm |
Dĺžka | 550 mm |
Pracovná dĺžka | 430 mm |
Počet ostrí | 6 KS |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Jemnosť chodu (bodovací systém) | 3 zo 4 bodov |
Presnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Pevnosť vystuženia (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Druh upnutia | Vhodné pre SDS-max |