V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Maximálny tunelový vrták do betónu
Prémiová frézovacia korunka kompatibilná s výstužou za každých okolností. Skľučovadlo náradia vhodné pre systém SDS-max.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tiež je odolný pri zasiahnutiu výstuže
Inovatívna geometria hlavy
Presné bodovanie a žiadne zachytávanie pri zasiahnutí prútu výstuže
- Stredový vrták s 3 reznými hranami
- Pevné uloženie karbidových dosiek
Rýchlejšie vŕtanie aj do vystužených materiálov
- 3-dielny vonkajší prstenec s 6 pevne zapustenými karbidovými zubami
- Prídavné lámače betónu
- Optimalizovaná geometria zubu so skosením na výstuž
Zvýšená rýchlosť vŕtania, vylepšený odvod prachu a znížené trenie
- 3 veľkoobjemové kanály pre odvod prachu od vrtáku so zvýšeným spádom
- Aerodynamický vonkajší priemer
Kónická stopka
- Zlepšený prenos zaťaženia
- Hladké vŕtanie
Prúty výstuže sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.
- Veľmi všestranný: Betón, železobetón, murivo, kameň a pod.
- Príklady možného použitia: Vŕtanie priechodných otvorov pre káblové kanály, drenážne rúry, klimatizačné a ventilačné systémy, inštalácie a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!