Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Maximálny tunelový vrták do betónu

Jadrový vrták do betónu Max 22
VRTAK JADROVY BETON-MAX-D55-L550-L430MM

Obj. č. 0638805555

EAN 4065746590426

Cena za zvolené balenie
Maximálny tunelový vrták do betónu

Obj. č. 0638805555

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prémiová frézovacia korunka kompatibilná s výstužou za každých okolností. Skľučovadlo náradia vhodné pre systém SDS-max.

Tiež je odolný pri zasiahnutiu výstuže


Inovatívna geometria hlavy



Presné bodovanie a žiadne zachytávanie pri zasiahnutí prútu výstuže


  • Stredový vrták s 3 reznými hranami

  • Pevné uloženie karbidových dosiek


Rýchlejšie vŕtanie aj do vystužených materiálov


  • 3-dielny vonkajší prstenec s 6 pevne zapustenými karbidovými zubami

  • Prídavné lámače betónu

  • Optimalizovaná geometria zubu so skosením na výstuž


Zvýšená rýchlosť vŕtania, vylepšený odvod prachu a znížené trenie


  • 3 veľkoobjemové kanály pre odvod prachu od vrtáku so zvýšeným spádom

  • Aerodynamický vonkajší priemer


Kónická stopka


  • Zlepšený prenos zaťaženia

  • Hladké vŕtanie
Upozornenie

Prúty výstuže sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Veľmi všestranný: Betón, železobetón, murivo, kameň a pod.

  • Príklady možného použitia: Vŕtanie priechodných otvorov pre káblové kanály, drenážne rúry, klimatizačné a ventilačné systémy, inštalácie a pod.

Priemer (Ø)

55 mm

Dĺžka

550 mm

Pracovná dĺžka

430 mm

Počet ostrí

6 KS

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Jemnosť chodu (bodovací systém)

3 zo 4 bodov

Presnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Pevnosť vystuženia (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Druh upnutia

Vhodné pre SDS-max

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie