Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster 2

Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster 2
STANICA MOBILNA NABIJ. JUICE BOOSTER

Obj. č. 9501007664

EAN 4062856630868

Cena za zvolené balenie
Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster 2

Obj. č. 9501007664

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Najmenšia 22 kW mobilná nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá. Flexibilné používanie, alternatíva k nákladným a pevným inštaláciám pre každú pracovnú a nabíjaciu stanicu

Technológia


  • Nájdite dostupný napájací zdroj, pripojte príslušný adaptér a nabíjajte až do 22 kW

  • Plne automatické nastavenie maximálneho nabíjacieho výkonu, v závislosti od napájacieho zdroja a vozidla

  • Príslušný adaptér pre každý napájací zdroj, vrátane režimu 3

  • Môže sa používať pri vonkajšej teplote –30 °C, ako aj pri teplote +50 °C


Bezpečnosť


  • Plná vodotesnosť, odolnosť voči nárazom a prachu (IP67)

  • Zvládne zaťaženie pri prejdení kolesami vozidla až do 3 ton

  • Vrátane monitorovania teploty pri napájacom zdroji

  • Zabudovaný tepelný istič RCCB-AEV

  • Certifikácia TÜV podľa IEC62752


Obsah balenia


  • Juice Booster II

  • Adaptér pre 230 V pripojenie

  • Adaptér pre pripojenie CEE 32
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupné napätie min./max.

230-400 V

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 45 °C

Prípojka na strane vozidla

Typ-2

Menovitý prúd

32 A

Dĺžka kábla

5 m

Druh krytia IP

IP 67

Hmotnosť výrobku (na kus)

8,800 kg

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster II

ADAPTER CEE16 3-FAZY CERVENY

x 1 ks
Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster II

ADAPTER TYP 2

x 1 ks
Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster II

KABEL NABIJACI L5M

x 1 ks
Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster II

DRZIAK NASTENNY NA JUICE BOOSTER

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie