Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster 2
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Mobilná nabíjacia stanica Juice Booster 2
Najmenšia 22 kW mobilná nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá. Flexibilné používanie, alternatíva k nákladným a pevným inštaláciám pre každú pracovnú a nabíjaciu stanicu
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
Technológia
- Nájdite dostupný napájací zdroj, pripojte príslušný adaptér a nabíjajte až do 22 kW
- Plne automatické nastavenie maximálneho nabíjacieho výkonu, v závislosti od napájacieho zdroja a vozidla
- Príslušný adaptér pre každý napájací zdroj, vrátane režimu 3
- Môže sa používať pri vonkajšej teplote –30 °C, ako aj pri teplote +50 °C
Bezpečnosť
- Plná vodotesnosť, odolnosť voči nárazom a prachu (IP67)
- Zvládne zaťaženie pri prejdení kolesami vozidla až do 3 ton
- Vrátane monitorovania teploty pri napájacom zdroji
- Zabudovaný tepelný istič RCCB-AEV
- Certifikácia TÜV podľa IEC62752
Obsah balenia
- Juice Booster II
- Adaptér pre 230 V pripojenie
- Adaptér pre pripojenie CEE 32
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!