Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mobilný montážny pracovný stôl MW

Mobilný montážny pracovný stôl MW
DIEL.VOZIK-MW1-RAL7035

Obj. č. 0962610113
EAN 4046778760780

Cena za zvolené balenie
Mobilný montážny pracovný stôl MW

Obj. č. 0962610113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne robustný a priestranný montážny pracovný stôl na profesionálne dielenské aplikácie
  • Konštrukcia z pevného oceľového plechu

  • Vonkajšie rozmery vrátane rukoväti (Š x H x V): 1260 x 925 x 600 mm

  • Celkové zaťaženie: 450 kg

  • Pracovná výška: 885 mm

  • Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom pre zásuvky a dvierka

  • Každá zásuvka je zaistená voči samovoľnému otvoreniu

  • Zásuvky s čiastočným výsuvom a guľôčkovým ložiskom, nosnosť až do 30 kg

  • Robustná bočná rukoväť

  • Kolieska vyrobené z gumy, otočné kolieska ∅ 125 mm (dve s uzamykacou brzdou), pojazdové kolieska ∅ 125 mm

  • Pevná doska z bukového dreva, pultový typ, lepená, olejovaná

  • Rozmery pracovnej plochy: 1 200 x 25 x 600 mm (Š x V x H)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet zásuviek

5 KS

Vybavenie Prevádzkové vybavenie

1 zásuvka, Š459xH535xV115 mm
1 zásuvka, Š459xH535xV160 mm
1 zásuvka, Š999xH539xV65 mm
2 zásuviek, Š459xH535xV65 mm

Šírkaxvýškaxhĺbka

1260 x 925 x 600 mm

Nosnosť

450 kg

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

lakované

Počet zvitkov

4 KS

Náhradné diely pre tento produkt:
Pákový uzamykací systém

ZAMOK NA VOZIK-(WRKSTWG-M)

S mechanizmom centrálneho uzamykania
x 1 ks
Lišta na mobilný montážny pracovný stôl

PRISL.DIEL.VOZIK-M

Jeden pár vhodný na zavesenie
x 1 ks
Lišta na mobilný montážny pracovný stôl

PRISL.DIEL.VOZIK-M-BSL

Jeden pár vhodný na zavesenie
x 1 ks

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cenovej kalkulácii

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie