Mobilný montážny pracovný stôl MW
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Mobilný montážny pracovný stôl MW
Výnimočne robustný a priestranný montážny pracovný stôl na profesionálne dielenské aplikácie
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
- Konštrukcia z pevného oceľového plechu
- Vonkajšie rozmery vrátane rukoväti (Š x H x V): 1260 x 925 x 600 mm
- Celkové zaťaženie: 450 kg
- Pracovná výška: 885 mm
- Centrálne uzamykanie s cylindrickým zámkom pre zásuvky a dvierka
- Každá zásuvka je zaistená voči samovoľnému otvoreniu
- Zásuvky s čiastočným výsuvom a guľôčkovým ložiskom, nosnosť až do 30 kg
- Robustná bočná rukoväť
- Kolieska vyrobené z gumy, otočné kolieska ∅ 125 mm (dve s uzamykacou brzdou), pojazdové kolieska ∅ 125 mm
- Pevná doska z bukového dreva, pultový typ, lepená, olejovaná
- Rozmery pracovnej plochy: 1 200 x 25 x 600 mm (Š x V x H)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!