Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Momentový kľúč 1/4"

Momentový kľúč, 1/4-palcový, šesťhranný
KLUC MOMENTOVY 1/4 PALCOVY 1-5NM

Obj. č. 0714720005

EAN 4062856259335

Cena za zvolené balenie
Momentový kľúč 1/4"

Obj. č. 0714720005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Extrémne kompaktný momentový kľúč s 1/4-palcovým šesťhranným upevnením a presnými dielikmi na stupnici
  • Kompaktné vyhotovenie s celkovou dĺžkou iba 168 mm, vďaka čomu je ideálny na použitie na cestách alebo v stiesnených priestoroch

  • Presné uťahovanie s presnosťou spúšťania +/- 6 % od nastavenej hodnoty stupnice

  • Praktické rozdelenie stupnice umožňuje presné nastavenie požadovaného uťahovacieho momentu v rozsahu 1 až 5 Nm

  • Jasne počuteľná a postrehnuteľná indikácia, keď sa dosiahne hodnota momentu, pre viac kontrolované uťahovanie

  • Jednoduché a presné nastavenie uťahovacieho momentu otáčaním konca rukoväti

  • Spĺňa požiadavky normy ISO 6789-1 pre ručné momentové skrutkovacie nástroje

  • Protišmyková drážkovaná oblasť úchopu pre optimálnu ovládateľnosť pri uťahovaní

  • Vhodné na uťahovanie v smere hodinových ručičiek aj proti smeru hodinových ručičiek na presné skrutkovanie pravotočivých a ľavotočivých závitov

  • Robustné produktové balenie odolné voči opotrebovaniu, vlhkosti a oleju vyrobené na 100 % z PCR (recyklovaného plastového odpadu)
Upozornenie
  • Zahŕňa vyhlásenie o zhode a výrobné číslo

  • Po použití momentového kľúča uvoľnite pružinu jej nastavením na najnižšiu hodnotu na stupnici

  • Presné nástroje, ako sú momentové kľúče, je potrebné pravidelne kontrolovať s použitím vhodného meracieho zariadenia a v prípade potreby ich znova nastaviť

  • Odporúčame pravidelnú kalibráciu každých 12 mesiacov alebo po 5 000 uťahovacích operáciách od prvého použitia momentového kľúča
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Široký rozsah možných aplikácií na regulované uťahovanie matíc a skrutiek, napr. pri oprave a údržbe bicyklov alebo na aplikácie v priemyselných a remeselných odvetviach alebo na staveniskách.

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max.

1-5 Nm

Počet obratov od min. až po max. uťahovací moment

4

Vhodnosť na doťahovanie doprava

Áno

Vhodnosť na doťahovanie doľava

Áno

Delenie (doťahovací moment)

0,1 Nm

ISO

6789-1

Dĺžka (L1)

168 mm

Dĺžka páky (L2)

102 mm

Výška hlavy račne (B1)

10 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

25 mm

Priemer kľučky (D1)

21 mm

Šírka hlavy račne (D2)

18 mm

Obsahuje Momentový kľúč 1/4":
1 x
Adaptér DIN 7428 C 6.3 (1/4-palcový) DIN 7428 C 6.3

ADAPTER PRE BITY 6HR 1/4X4HR 1/4

Popis:
1/4 palca; Dĺžka: 25 mm
Praktický adaptér pre mnoho nástrojov
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie