Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Momentový kľúč 3/4“

Momentový kľúč 3/4 palca
KLUC MOMENTOVY 3/4 PALCOVY 80-400NM

Obj. č. 0714720400

EAN 4062856259366

Cena za zvolené balenie
Momentový kľúč 3/4“

Obj. č. 0714720400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím

Dlhý, ale presný


  • Presné uťahovanie s veľmi vysokou presnosťou utiahnutia ± 3 % – presnejšie, ako sa stanovuje v norme

  • 60 zubov umožňuje uhol otáčania len 6° pre maximálnu presnosť pri skrutkovaní

  • Jasne počuteľná a postrehnuteľná indikácia, keď sa dosiahne hodnota momentu, pre viac kontrolované uťahovanie

  • Ľahko čitateľná, veľká dvojitá stupnica v Nm a lbf-ft s krokmi po 10 Nm

  • Jednoduché a presné nastavenie uťahovacieho momentu otáčaním konca rukoväti

  • Zaisťovací gombík na zaisťovanie a odisťovanie nastavených hodnôt

  • Vysoká odolnosť a kvalita v súlade s normou ISO 6789-1


Pohodlné používanie


  • Dlhá, tenká konštrukcia

  • Dĺžka zaisťuje jednoduchý prenos sily uťahovacieho momentu v rozsahu 80 – 400 Nm

  • Po použití sa nemusí povoliť, takže nie je potrebné vynulovať najnižšiu hodnotu stupnice

  • Ergonomická, protišmyková 2-zložková rukoväť pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily

  • Odnímateľný štvorcový adaptér umožňuje všestranné použitie
Upozornenie
  • Zhŕňa vyhlásenie o zhode a výrobné číslo

  • Presné nástroje, ako sú momentové kľúče, je potrebné pravidelne kontrolovať s použitím vhodného meracieho zariadenia a v prípade potreby ich znova nastaviť

  • Odporúčame pravidelnú kalibráciu každých 12 mesiacov alebo po 5 000 uťahovacích operáciách od prvého použitia momentového kľúča
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Mimoriadne dlhý momentový kľúč je ideálny pre rôzne aplikácie v sektore úžitkových vozidiel, ako je napríklad výmena pneumatík, ako aj v strojárstve, oblasti spracovania kovov a stavebníctve. Pre akúkoľvek prácu, ktorá vyžaduje presné utiahnutie matíc a skrutiek na stanovený uťahovací moment.

Veľkosť upnutia

3/4 palca

Rozsah merania doťahovacieho momentu min./max.

80-400 Nm

Rozsah merania doťahovacieho momentu v palcoch min./max.

60-290 lbf.ft

Počet obratov od min. až po max. uťahovací moment

15

Verzia

So 60 zubmi – 6-stupňový uhol otáčania

Číselná stupnica uťahovacieho momentu, hlavná stupnica

10 Nm

Presnosť merania doťahovacieho momentu

+/-3%

Vhodnosť na doťahovanie doprava

Áno

Vhodnosť na doťahovanie doľava

Áno

Normy

ISO 6789-1

Dĺžka (L1)

685 mm

Dĺžka páky (L2)

589 mm

Dĺžka kľučky (L3)

167 mm

Výška hlavy račne (B1)

24 mm

Výška hlavy račne so štvorhranom (B2)

47 mm

Priemer kľučky (D1)

37 mm

Šírka hlavy račne (D2)

51 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie