Montážna konzola
Montážna konzola, oceľ, pozinkovaná, s upevnením
UHOLNIK MONTAZNY JB-W-(SZN)-120X58X55
Obj. č. 047973321
EAN 4049557266824
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pri montáži vždy použite upínací prvok v jednom z pevných otvorov určených na pripevnenie okenného prvku.
Zohľadnite vlastnosti používaných upínacích prvkov (skrutkovacia kotva W-SA, W-UR8, AMO III), napríklad okrajové medzery.
–> Ak sa okrajová medzera zväčší, prečnievanie sa príslušne zmenší.
Hárky údajov(X)
Odporúčané upínacie prvky do betónu:
- Skrutkovacia kotva W-SA 7.5 typ MS
- Plastová rámová kotva W-UR8
Odporúčané upínacie prvky do pórobetónu:
Plastová rámová kotva W-UR8
Odporúčané upínacie prvky do muriva z plnej tehly alebo dierovanej tehly:
- Plastová rámová kotva W-UR8
- Skrutka AMO III s priemerom 7,5 mm
Odporúčané upínacie prvky na pripevnenie na rímsu okna alebo profil okenného rámu:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- Samozávrtná skrutka pias
Odporúčané upínacie prvky na pripevnenie na profil okenného rámu alebo rámovú spojku:
Samozávrtná skrutka pias
![]() | |
Dĺžka 2 (L2) | 120 mm |
Dĺžka (L1) | 58 mm |
Šírka (B) | 55 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 1,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Sendzimirovo pozinkovanie |