V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Montážna konzola
Pevný profil montážnej konzoly (vyhovuje technickým pokynom č. 20) so štrbinami na nastavenie a pevnými otvormi na pripevnenie okenného prvku na mieste.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pri montáži vždy použite upínací prvok v jednom z pevných otvorov určených na pripevnenie okenného prvku.
Zohľadnite vlastnosti používaných upínacích prvkov (skrutkovacia kotva W-SA, W-UR8, AMO III), napríklad okrajové medzery.
–> Ak sa okrajová medzera zväčší, prečnievanie sa príslušne zmenší.
Odporúčané upínacie prvky do betónu:
- Skrutkovacia kotva W-SA 7.5 typ MS
- Plastová rámová kotva W-UR8
Odporúčané upínacie prvky do pórobetónu:
Plastová rámová kotva W-UR8
Odporúčané upínacie prvky do muriva z plnej tehly alebo dierovanej tehly:
- Plastová rámová kotva W-UR8
- Skrutka AMO III s priemerom 7,5 mm
Odporúčané upínacie prvky na pripevnenie na rímsu okna alebo profil okenného rámu:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- Samozávrtná skrutka pias
Odporúčané upínacie prvky na pripevnenie na profil okenného rámu alebo rámovú spojku:
Samozávrtná skrutka pias
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!