Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna konzola na okná s doskou na nastavenie výšky JB-DK

KONZOLA MONT JB-DK50-10-HVP-(A2K)

Obj. č. 047973326

EAN 4050642851399

Cena za zvolené balenie
Montážna konzola na okná s doskou na nastavenie výšky JB-DK

Obj. č. 047973326

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ pre nastaviteľnú montáž okien v izolovaných konštrukciách stien.

Systematická, flexibilná, bezpečná


Nastaviteľný okenný inštalačný systém JB-DK umožňuje systematickú inštaláciu zasklenia v súlade s postupmi RAL a bezpečné rozloženie všetkého prítomného zaťaženia. Systém je nastaviteľný v troch smeroch, aby sa umožnilo jednoduché vyrovnanie konštrukčných tolerancií. Inštalácia systému a nastavenie je možná na každej úrovni a podľa izotermického profilu.

Doklad o výkone (Pub)

Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.

Upozornenie

Ak sa používajú upevňovacie prvky, skontrolujte vlastnosti a stav všetkých konzol a vodiacich prvkov!

Oblasť použitia

Nosnosť konzol a vodiacich prvkov bola určená výrobcom na základe testovacej správy č. 10541805 od spoločnosti IfT Rosenheim. Individuálne výpočty nájdete v pokynoch na montáž okien a domových dverí.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Plné vápenno-pieskové tehly Jumbo, pórobetón a betón

  • Na spodné upevnenie okien k stavebným konštrukciám
Pokyny

Kotvy sa upevňujú na mieste do stavebnej konštrukcie skôr ako okná. Po nastavení požadovaného prečnievania a vyrovnaní konzol sa okná umiestnia na podpery, nastavia sa v bočnom smere (alebo na stred) a upevnia na mieste. Pri kombinácii kotiev a podpier sa môže zaťažiteľnosť výrazne zvýšiť; pozrite si tabuľku „Zaťažiteľnosť kotiev JB-DK“

Vyčnievanie max.

50 mm

Max. sila zaťaženia

400 N

Dĺžka

138 mm

Výška

10 mm

Šírka

36,5 mm

Verzia

Bez oporného uholníka

Povrch

Pozinkované

Prehľad nosnosti montážnej konzoly na okná JB-DK
Výrobok Typ zaťaženia Nosnosť v Newtonoch, výpočet: Hmotnosť okna v kg x 9,81 m/s² = Newton/Newton: 9,81 m/s² = hmotnosť okna
upevnenie zospodu JB-DK50/5 Tlak 540 480 400
JB-DK50/10 2000 1500 1000
JB-DK100/10 1350 1140 920 700 600 500
JB-DK100/10-AW75 3400 2800 2150 1400 1200 1000
JB-DK100-130/10-AW125 2800 2300 1800 1600
JB-DK120-150/10-AW125 1800 1600 1350 1150
Prečnievanie v mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie