Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna pasta

Výkonnostné pevné mazivo v spreji
PASTA MONTAZNA

Obj. č. 0893850

EAN 4045989463589

Cena za zvolené balenie
Montážna pasta

Obj. č. 0893850

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Montážna pasta pre vysoké zaťaženie, sprej na zábehové mazanie

Chráni diely pred opotrebovaním a zabezpečuje plynulú prevádzku


Jednoliaty klzný film znižuje trenie a zabraňuje prehriatiu a zadieraniu.



Vysoká odolnosť


  • Odolnosť voči vode, slanej vode, zriedeným kyselinám a zásaditým roztokom

  • Obsah 60 % pevných látok je odolný voči benzínu, nafte a pod.


Odolnosť voči teplotám a tlaku


  • Odolnosť voči teplotám od –35° C do +150° C, možné vystavenie vyšším teplotám na krátky čas, ak sa zníži prívod vzduchu

  • Odolnosť voči tlaku až po medzu pružnosti všetkých známych kovov

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Môže sa používať ako zábehové mazivo na ochranu pred opotrebovaním pre nové stroje, vodiace prvky, závitové vretená, drážkové hriadele, ťažko zaťažované ozubené prevody, závitovkové prevody a manuálne prevodovky, ako aj chemické zariadenia, klzné ložiská s vysokým tepelným a povrchovým zaťažením, lisované uloženia všetkých druhov na osadzovanie a zalisovávanie valčekových ložísk, podložky, kolesá, príruby a skrutky, armatúry (posuvné prvky, ventily, uzávery). Na tvárnenie hlbokým ťahaním, rezanie závitov, vŕtanie a pílenie. Na rezacie, jamkovacie a ohýbacie nástroje.

Pokyny

Pred použitím výrobok pretrepte. Nasprejujte na povrch, ktorý sa má ošetriť, a nechajte odpariť rozpúšťadlo.

Chemický základ

Komplexný vápenatý tuk

Farba

Čierna

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hustota

0,75 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

150 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

1100 °C

Bod vzplanutia min.

-80 °C

Neobsahuje AOX.

Áno

Rozpustnosť vo vode

Nie

Odolnosť proti

Lúh, Slaná voda, Kyselina, Voda

Obsah VOC (CH)

80,78 %

Obsah

300 ml

Obal

Sprej

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie