V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Montážna pasta
Montážna pasta pre vysoké zaťaženie, sprej na zábehové mazanie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Chráni diely pred opotrebovaním a zabezpečuje plynulú prevádzku
Jednoliaty klzný film znižuje trenie a zabraňuje prehriatiu a zadieraniu.
Vysoká odolnosť
- Odolnosť voči vode, slanej vode, zriedeným kyselinám a zásaditým roztokom
- Obsah 60 % pevných látok je odolný voči benzínu, nafte a pod.
Odolnosť voči teplotám a tlaku
- Odolnosť voči teplotám od –35° C do +150° C, možné vystavenie vyšším teplotám na krátky čas, ak sa zníži prívod vzduchu
- Odolnosť voči tlaku až po medzu pružnosti všetkých známych kovov
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Môže sa používať ako zábehové mazivo na ochranu pred opotrebovaním pre nové stroje, vodiace prvky, závitové vretená, drážkové hriadele, ťažko zaťažované ozubené prevody, závitovkové prevody a manuálne prevodovky, ako aj chemické zariadenia, klzné ložiská s vysokým tepelným a povrchovým zaťažením, lisované uloženia všetkých druhov na osadzovanie a zalisovávanie valčekových ložísk, podložky, kolesá, príruby a skrutky, armatúry (posuvné prvky, ventily, uzávery). Na tvárnenie hlbokým ťahaním, rezanie závitov, vŕtanie a pílenie. Na rezacie, jamkovacie a ohýbacie nástroje.
Pred použitím výrobok pretrepte. Nasprejujte na povrch, ktorý sa má ošetriť, a nechajte odpariť rozpúšťadlo.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!