Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mostík manometra

Manometer pre klimatizačnú jednotku R134a
MANOMETER-(KLIMA-R134A)

Obj. č. 0764000017

EAN 4038898452508

Cena za zvolené balenie
Mostík manometra

Obj. č. 0764000017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre klimatizačnú jednotku R 134 A a R 1234yf

Otestujte pracovný tlak klimatizačnej jednotky


  • Riešenie problémov

  • Nevyžaduje sa žiadna servisná jednotka pre klimatizáciu

  • Keď posúdite opravu, môžete zákazníkovi okamžite oznámiť, či je klimatizačná jednotka nedostatočne naplnená.


S manometrom triedy 1.0


  • Priebežné kontroly kalibrácie počas výroby

  • Ukazovatele manometra je možné znovu nastaviť


Farebne označené plniace hadice


Jednoduché rozlíšenie hadice nízkeho tlaku (modrá), vysokého tlaku (červená) a odsávacej/plniacej hadice (žltá)



Upevňovací hák


Uľahčuje prácu v priestore motora



Systémový kufrík 8.4.1 s penovou vložkou


  • Bezpečné uloženie

  • Jednoduchá preprava


Príslušenstvo na prepravu a uskladnenie pre rýchlospojky


  • Zabraňuje poškodeniu rýchloupínacích spojok, napríklad dotiahnutím počas prepravy

  • Zabraňuje zauzleniu hadíc


Stupnica tlaku v baroch a psi



Stupnica teploty v °C a °F



Vysokotlaková hadica, červená:1,80 m s guľovým ventilom



Nízkotlaková hadica, modrá: 1,80 m s guľovým ventilom



Odsávacia/plniaca hadica, žltá: 1,80 m s guľovým ventilom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Typ chladiva

R134a, R-1234yf

Hmotnosť výrobku (na kus)

4804,000 g

Obsahuje Mostík manometra:
1 x
Servisná rýchlospojka s vonkajším závitom SAE

RYCHLOSPOJKA KLIMA 1/4

Množstvo: 1 x
1 x
Servisná rýchlospojka s vonkajším závitom SAE

RYCHLOSPOJKA KLIMA 1/4

Množstvo: 1 x
2 x
Adaptér

ADAPTER-KLIMA-M12X1/4

Popis: Adaptér umožňuje prispôsobiť merací mostík tlaku R-134a na pripojenia servisnej rýchlospojky HFO-1234YF
Množstvo: 2 x
1 x
Servisná rýchlospojka

PRISL.KLIMA-ND-M12X1,5-HFO1234YF

Množstvo: 1 x
1 x
Servisná rýchlospojka

PRISL.KLIMA-HD-HFO1234YF-M12X1,5

Množstvo: 1 x