V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Mostík manometra
Pre klimatizačnú jednotku R 134 A a R 1234yf
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Otestujte pracovný tlak klimatizačnej jednotky
- Riešenie problémov
- Nevyžaduje sa žiadna servisná jednotka pre klimatizáciu
- Keď posúdite opravu, môžete zákazníkovi okamžite oznámiť, či je klimatizačná jednotka nedostatočne naplnená.
S manometrom triedy 1.0
- Priebežné kontroly kalibrácie počas výroby
- Ukazovatele manometra je možné znovu nastaviť
Farebne označené plniace hadice
Jednoduché rozlíšenie hadice nízkeho tlaku (modrá), vysokého tlaku (červená) a odsávacej/plniacej hadice (žltá)
Upevňovací hák
Uľahčuje prácu v priestore motora
Systémový kufrík 8.4.1 s penovou vložkou
- Bezpečné uloženie
- Jednoduchá preprava
Príslušenstvo na prepravu a uskladnenie pre rýchlospojky
- Zabraňuje poškodeniu rýchloupínacích spojok, napríklad dotiahnutím počas prepravy
- Zabraňuje zauzleniu hadíc
Stupnica tlaku v baroch a psi
Stupnica teploty v °C a °F
Vysokotlaková hadica, červená:1,80 m s guľovým ventilom
Nízkotlaková hadica, modrá: 1,80 m s guľovým ventilom
Odsávacia/plniaca hadica, žltá: 1,80 m s guľovým ventilom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!