NABÍJATEĽNÁ PRACOVNÁ LED LAMPA SVORKA ERGOPOWER
Akumulátorová pracovná LED lampa Ergopower CLAMP
LED LAMPA ERGOPOWER CLAMP
Obj. č. 0827950300
EAN 4099618712708
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálna všestrannosť
Upevníte ju prakticky kdekoľvek pomocou vysoko kvalitnej svorky a puzdru z TPE. Prípadne môže pevne stáť samostatne. Silný magnet na spodnej strane okrem toho umožňuje jednoduché pripevnenie k oceľovým povrchom
Prispôsobiteľný jas
Vyberte jednu zo štyroch rôznych úrovní intenzity svetla podľa svojich potrieb s pamäťovou funkciou, ktorá si zapamätá vaše posledné nastavenie:
- 100 lúmenov (24 hodín)
- 300 lúmenov (8 hodín)
- 700 lúmenov (5 hodín)
- 1600 lúmenov (3 hodiny)
Flexibilné osvetlenie
Hlavu lampy možno otáčať približne o 270° horizontálne a o 300° vertikálne, čo vám umožňuje nasmerovať lúč presne tam, kde ho potrebujete
Praktická správa napájania
Tri indikátory kapacity batérie a indikátor nabíjania signalizujú stav lampy. Nabíjajte rýchlo pomocou adaptéra 5 V 1 A (približne 5,5 hodiny) alebo adaptéra 5 V 2 A (približne 3,5 hodiny)
Odolné vyhotovenie
- Táto pracovná lampa je navrhnutá pre náročné prostredie, je prachotesná, vodotesná a nárazuvzdorná a spĺňa normy IP65 a IK06
- Prevádzková teplota -10° až + 40°
Hárky údajov(X)
Index reprodukcie farieb, Ra min. | 80 |
Min./max. svetelný tok | 100 / 1600 lm |
Teplota farby | 6500 K |
Doba svietenia min./max. | 3-24 h |
Doba nabíjania | 3,5 h |
Odolnosť proti nárazu | IK06 |
Druh krytia IP | IP 65 |
Typ krytia IP, lampa | IP 65 |
Typ krytia IP, nabíjačka | 0 – nevzťahuje sa |
Menovité napätie | 3,7 V |
Kapacita akumulátora/batérie | 5200 mAh |
Typ nabíjateľnej batérie / batérie | Li-lon |
Trieda ochrany | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany svietidla | Trieda ochrany III/ochranné nízke napätie |
Trieda ochrany nabíjačky | 0 – nevzťahuje sa |
Výkon | 11 W |
Min./max. prevádzková teplota | -10 do 40 °C |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 104 x 175 x 95 mm |
Typ konektora | 0 – nevzťahuje sa |
Počet LED diód | 1 KS |
Materiál | PA 6 GF15 – polyamid vystužený skleným vláknom |
Farba | Čierna, Sivomodrá RAL 5008 |