Nabíjacia stanica PowerSwap
STANICA NABIJACIA-POWERSWAP-(USB-C)
Obj. č. 0827940802
EAN 4099618784286
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Exkluzívny dizajn Würth
Nabíjacia stanica s portom USB-C
Univerzálne použitie:
- Nabíjaciu stanicu možno umiestniť priamo na stôl
- Pripevnite ju na kovový stojan pomocou silného magnetu na zadnej strane
- Pripevnite ju na stenu pomocou montážneho otvoru na zadnej strane (súvisiace príslušenstvo nie je súčasťou balenia)
Proces nabíjania:
Batérie sa z dôvodu účinnosti nabíjajú po jednej. Prvá vložená batéria sa úplne nabije, následne sa začne nabíjať ďalšia
Pohotovostný režim:
Pre každý priečinok sú k dispozícii 3 LED diódy. Blikanie týchto 3 LED diód znamená, že batéria čaká na nabitie. Keď stredná LED dióda bliká načerveno, batéria je poškodená
Dodatočný indikátor:
Keď je stanica pripojená k sieťovému napájaniu, LED dióda v strede bude neprerušovane svietiť (na zeleno)
Vhodné na použitie v interiéri a v suchých priestoroch.
Batérie sa z dôvodu účinnosti nabíjajú po jednej.
Vstup: Nabíjačka USB 100 – 240 V AC, 5 V 2 A (max. 10 W).
Hárky údajov(X)
Nabíjací prúd pre nabíjateľné batérie Micro | 0 A |
Nabíjací prúd pre nabíjateľné batérie Mignon | 0 A |
Identifikácia chyby akumulátora | Áno |
Druh krytia IP | IP 20 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 185,000 g |
Farba | Čierna |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 100 x 80,5 x 43 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!