Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nabíjačka autobatérií

Nabíjačka autobatérií, 6/12/24 V – 35 A
NABIJACKA AUTOBATERII-6/12/24V-35A

Obj. č. 0510955607

EAN 4050642512634

Cena za zvolené balenie
Nabíjačka autobatérií

Obj. č. 0510955607

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná nabíjačka batérií s technológiou aktívneho meniča na použitie počas diagnostiky a aktualizácií softvéru. Professional 6/12/24 V – 35 A

Výkonná nabíjačka batérií s technológiou aktívneho invertora na použitie v dielňach počas diagnostiky a aktualizácií softvéru


Vhodné na používanie v dielňach pre osobné automobily, nákladné automobily, autobusy, motocykle, záchranné vozidlá, stavebné vozidlá a poľnohospodárske vozidlá. Vhodné pre všetky bežné typy batérií (bežné olovené kyselinové, olovené vápenné/strieborné batérie (AGM, MF), ako aj bezúdržbové olovené gélové batérie), batériu nie je potrebné odpájať od napájacieho systému vozidla.



Živý LCD displej


Jednoduchý displej na navádzanie používateľa a maximálna prevádzková bezpečnosť. Všetky funkcie a údaje o nabíjaní je možné jednoducho konfigurovať a prehľadne prečítať z displeja.



Automatická detekcia napätia


Nie je potrebné vopred vybrať napätie batérie (6, 12 alebo 24 V).



Robustné kovové puzdro s gumovou ochranou hrán


Veľmi stabilné a chránené pred poškodením laku



Diagnostika a aktualizácie softvéru


Počas diagnostiky a aktualizácií softvéru zásobuje vyrovnávací režim paralelné spotrebiče elektrickou energiou. Na tento účel dodáva nabíjačka batérií prúd až do 35 A.



Bezpečnostné prvky:


  • Elektronická ochrana proti prepólovaniu

  • Tepelná poistka

  • Bezpečnostné vypnutie

  • Elektronická poistka

  • Ochrana proti skratu


Obsah balenia:


  • Nabíjačka Professional 6/12/24 V – 35 A

  • Vrátane zásuvného nabíjacieho kábla (10 mm², dĺžka 2,5 m) s úplne izolovanými nabíjacími svorkami (80 A)

  • Zásuvný sieťový kábel (dĺžka 2 m)

  • Ochrana hrán
Upozornenie

Odporúčaná technológia nabíjania používaná známymi výrobcami vozidiel: Porsche, Mercedes-Benz (osobné+nákladné vozidlá), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, nákladné vozidlá Renault, nákladné vozidlá Volvo, Scania, DAF, MAN

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Diagnostika a aktualizácie


Počas diagnostiky a aktualizácie riadiacich jednotiek sú paralelné spotrebiče napájané energiou. Na tento účel nabíjačka dodáva prúd 35 A a napätie batérie 6 V, 12 V alebo 24 V sa vyberie dopredu automaticky.



Nabíjanie


Nabíjačka spustí proces nabíjania automaticky pri napätí batérie 2 V. Funkcia Plug & Charge umožňuje plne automatické nabíjanie autobatérie a vyrovnávanie paralelných spotrebičov počas obmedzených časových intervalov pre servisné práce.



Režim obnovenia


Tento režim regeneruje hlboko vybité batérie (desulfatácia). Tento proces zahŕňa charakteristickú krivku IUIoU riadenú mikroprocesorom.



Výmena batérie


Záložný režim zaisťuje uchovanie všetkých používateľských nastavení vo vozidle pri výmene batérie.



Režim napájania zo siete


Zaručuje externé napájanie bez batérie.



Výmena


Funkcia zálohovania údajov: Ak sa autobatéria vyberie alebo vymení, uložené údaje (napr. nastavenia rádia, hodín a pod.) sa uchovajú. Nabíjačka dočasne slúži ako zdroj napájania namiesto batérie.

Nabíjacie napätie min.

6 V/DC

Nabíjacie napätie max.

24 V/DC

Nabíjací prúd

35 A

Kapacita batérie/akumulátora min./max.

3-350 Ah

Charakteristika nabíjania

IUoU

Druh krytia IP

IP 40/IP 44

Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami)

2,5 m

Prierez kábla

10 mm²

Dĺžkaxšírkaxvýška

270 x 168 x 100 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

3695,000 g

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástenná konzola zaklapávacia

DRZIAK NASTENNY

Pre nabíjačku autobatérií
x 1 ks
Nabíjací kábel

NAHRADNE KABLE L5M

x 1 ks
Nabíjací kábel so svorkami

KABEL NABIJACI 10 QMM

Pre nabíjačku autobatérií
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie