Nabíjačka autobatérií WBC-15
Nabíjačka autobatérií WBC 12/24 V – 15/10 A
NABIJACKA AUTOBATERII WBC-15/10A-12/24V
Obj. č. 0510955901
EAN 4062856435784
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilná aplikácia v závislosti od situácie
- Výber rôznych režimov nabíjania – 12 V/24 V/napájanie/desulfatácia/chlad
- Výber z rôznych typov batérií – mokré/AGM/EFB (štart/stop)/lítiové
Inteligentná technológia nabíjania riadená mikroprocesorom
- Nabíja sa až 3-krát rýchlejšie než bežné zariadenia
- Nabíja hlboko vybité batérie až do zostatkového napätia 0,5 V
Maximálna bezpečnosť
- Ochrana pred nadmerným nabitím, opačnou polaritou, napäťovými špičkami atď.
- Najlepšie monitorovanie teploty pomocou snímača a systému odvetrania
- Ak sa zistia riziká, nabíjanie sa automaticky zastaví
Hárky údajov(X)
1. Červený terminál na pól + a potom čierny terminál na uzemnenie vozidla alebo pól –
2. Pripojte napájací kábel k zásuvke 230 V
3. Najskôr vyberte režim nabíjania a potom typ batérie
4. Stlačením tlačidla režimu nabíjania na 3 sekundy prerušíte alebo zastavíte nabíjanie
Vstupné napätie min./max. | 240-220 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Nabíjacie napätie max. 12 V | 15,8 V |
Nabíjacie napätie max. 24 V | 29,8 V |
Nabíjací prúd pri 12 V | 15 A |
Nabíjací prúd pri 24 V | 10 A |
Kapacita batérie/akumulátora min./max. | 40-230 Ah |
Výkon | 298 W |
Označenie batérie | Olovený akumulátor 12 V (otvorený a bezúdržbový, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno), 12 V, lítium-iónová batéria (LiFePO4), Olovený akumulátor 24 V (otvorený, MF, vápnik, VRLA, GÉL, AGM rúno, EFB, EFB+), 24 V, lítium-iónová batéria (LiFePO4) |
Charakteristika nabíjania | 8-krokové |
Druh krytia IP | IP 20 |
Dĺžka kábla | 150 cm |
Plne izolované nabíjacie svorky | Áno |
Dĺžka (nabíjací kábel akumulátora so svorkami) | 258 cm |
Prierez kábla | 6 mm² |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 206 x 153 x 69 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,700 kg |
Farba | Čierno-šedá |
Ochrana proti iskrám | Áno |
Ochrana proti prepólovaniu | Áno |
Kontrolná značka | CE |